仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:20 → 35 V dc 、 最大安全電圧:10.5 V 、 最大安全電流:108mA 、 信号タイプ:ループ駆動デジタル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5500シリーズISインターフェイスユニット. MTL5500シリーズは、最新世代のMTLアイソレータです。高度な回路設計と革新的な絶縁トランス構造を組み込んでいます。16 mm幅の軽量コンパクト設計で高収容密度と低消費電力を誇ります。MTL5000シリーズの成功に基づき、卓越した設計と信頼性でガルバニック絶縁のメリットを享受できます。. 3ポート絶縁 高収容密度 低電力損失 多チャンネルI/Oモジュール 前モデルのMTL5000シリーズと互換 機能安全性IEC61508用途向けに評価 必要なEX番号と情報をカバーに記載(該当する場合)内容量1個