仕様出力タイプ:電圧 、 入力範囲:0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-I-U-0-SP 、 II 3 G Ex nA II T4 X. 3ラインMINI MCRコンバータ / 絶縁体. トリプル電圧絶縁とアナログ信号の変換を可能にするモジュールです。 低吸収電力、低熱、長い動作寿命 超小型ハウジング: 6.2 mm ねじ又はスナップロックの導体終端処理(-SP)内容量1個