2813554 絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-I-U-0-SP, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47572508

絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-I-U-0-SP, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47572508 品番2813554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力タイプ:電圧 、 入力範囲:0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-I-U-0-SP 、 II 3 G Ex nA II T4 X. 3ラインMINI MCRコンバータ / 絶縁体. トリプル電圧絶縁とアナログ信号の変換を可能にするモジュールです。 低吸収電力、低熱、長い動作寿命 超小型ハウジング: 6.2 mm ねじ又はスナップロックの導体終端処理(-SP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする