測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-RTD-UI-NC, Phoeni×Contact

測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-RTD-UI-NC, Phoeni×Contact - フエニックス・コンタクト
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475727272902849
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする