omron(オムロン)
電源モジュール Omron フィルタ
仕様
サーボアンプフィルタ. オムロン製のSmartStep 2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
全長(mm)
40
全幅(mm)
44
定格電圧(V)
AC250
許容電流(A)
4
相数
1
制御機能
フィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
179
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47585309
R7A-FIB104-RE
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください