日亜 405Nm,120°紫外線 LED

日亜 405Nm,120°紫外線 LED 日亜化学工業

仕様LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:370mW●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●高さ:0.875mm●長さ:3.5mm●幅:3.5mm●UV LED NCSUシリーズ、日亜. 日亜製のNCSU高出力UV LEDシリーズは365 nm @ 325 mWの波長を備えています。ケースが小型で軽量なので、非常に柔軟に使用できます。 このUV LEDは産業用途のみに最適です。. 特長:. 高出力UV LED 033パッケージ 365 nm 325 mW リスクグループ3 EN62471 寸法: 6.8 x 6.8 x 2 mm 寸法: 基板29、6 x 29、6 mm. 用途:. 医療工学 テスト及び並べ替え機 硬化 UV光を出力するカメラ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47596825 NCSU275T-U405
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする