反射板 Baumer 反射板 再帰反射型センサ

反射板 Baumer 反射板 再帰反射型センサ - Baumer
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:再帰反射型センサ●発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 再帰反射型レーザーセンサ. 単一レンズ光学素子 偏光フィルタ 明 / 暗動作 逆極性 反復精度: レーザー焦点0.1 mm未満 レーザー焦点距離: 400 mm クラス1レーザー 波長: 650 nm 応答時間: 0.25 ms未満 寸法: 43 mm (H) x 14.8 mm (W) x 31 mm (D) 動作温度: -10 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608786FTAR 014A000
オープン
1,410
1,551(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする