nexperia
Nexperia 整流ダイオード 250mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ピーク逆回復時間(ns)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47806606
BAT46GWX
1リール(3000個)
シングル・ショットキー
1
100
表面実装
SOD-123
2
2.8
1.7
1.3
5.9
150
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47806633
BAT46GWX
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください