NXP RFIDトランスポンダ ASK

NXP RFIDトランスポンダ ASK - NXPNXP RFIDトランスポンダ ASK - NXP
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作バンド数
最大動作バンド1周波数
高さ(mm)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
実装タイプ
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47645658PN5120A0HN1/C1,1511セット(490個)113.56MHz0.952.5~3.6-40~90表面実装32
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47780679PN5120A0HN1/C1,1511個-------
オープン
1,210
1,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする