仕様PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。幅(mm)0.62ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~150パッケージSOD-882実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)14最小ブレークダウン電圧(V)5.5ピークパルスパワー消費(W)130最大ピークパルス電流(A)12方向性タイプ相方向ESD保護あり内容量1セット(20個)