NXP
NXP バラクタ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最小ダイオードキャパシタンス(pF)
最大逆電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
動作温度(℃)
アプリケーション
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47886257
BB135,115
1リール(3000個)
シングル
1
17.5
30
表面実装
SOD-323
2
1.8×1.35×1.05
1.05
1.8
-55~125
-
-
オープン
¥
57,980
¥63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47652064
BB156,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652089
BB208-03,115
1リール(3000個)
シングル
1
19.9
10
表面実装
SOD-323
2
1.8×1.35×1.05
1.05
1.8
-55~125
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652098
BB208-03,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652116
BBY40,215
1リール(3000個)
シングル
1
26
30
表面実装
SOT-23(TO-236AB)
3
3×1.4×1
1
3
-55~125
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652134
BB145B,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652143
BB145B,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47652159
BB207
1リール(3000個)
コモンカソード
-
76
15
表面実装
SOT-23(TO-236AB)
3
-
1
3
125
チューナ
1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
47798678
BB156,115
1リール(3000個)
シングル
1
14.4
10
表面実装
SOD-323
2
1.8×1.35×1.05
1.05
1.8
-55~125
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799028
BB131,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47886345
BB208-02,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47886406
BB202,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47886555
BB181,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください