omron(オムロン)
Omron AXFIM1024SEV1 フィルタ
寸法L(mm)
166
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法X(mm)
156
寸法W(mm)
110
寸法Y(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47937795
AXFIM1024SEV1
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください