ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
方向性タイプ
最大クランピング電圧(V)
最小ブレークダウン電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
最大ピークパルス電流(A)
ESD保護
1チップ当たりのエレメント数
動作温度範囲(℃)
テスト電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47669993
SZESD1L001W1T2G
1袋(50個)
単方向
30
16.5
表面実装
SC-88
6
16
あり
2
-55~125
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47850864
SZESD7205DT5G
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47940227
SZESD7205DT5G
1リール(8000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47940288
SZESD1L001W1T2G
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください