ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-553
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
10
最小ブレークダウン電圧(V)
5.5
最大ピークパルス電流(A)
12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47670063
NUP2114UPXV5T1G
1リール(4000個)
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47940629
NUP2114UPXV5T1G
1セット(50個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください