ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ロジック機能
実装タイプ
エレメント数
ゲートあたりの入力数
シュミットトリガー入力
パッケージ
ピン数(ピン)
ロジックファミリー
入力方式
動作供給電圧(V)
高レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
低レベル出力電流(mA)
幅(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671314
MM74HC02M
1袋(55個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47671323
MM74HC132MX
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47943937
MM74HC32MX
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47671226
MC74HC1G00DFT2G
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47671244
MC74HC1G32DFT2G
1セット(100個)
OR
表面実装
1
2
なし
SC-70
5
HC
CMOS
2~6
-2.6
155ns
2.6
1.35
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47671269
MC74HC1G32DFT2G
1リール(3000個)
OR
表面実装
1
2
なし
SC-70
5
HC
CMOS
2~6
-2.6
155ns
2.6
-
-55
オープン
取扱い終了
返品不可
47671278
MM74HC02MX
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47671287
MM74HC32MX
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47671357
MM74HC08MTC
1セット(94個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47854599
MC74HC1G00DFT1G
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47854766
MM74HC132MX
1リール(2500個)
NAND
表面実装
4
2
なし
SOIC
14
HC
CMOS
2~6
5.2
158ns
5.2
-
-40
オープン
取扱い終了
返品不可
47943754
MC74HC1G00DFT2G
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47943858
MM74HC02MX
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47943964
MM74HC00MTC
1セット(94個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください