ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 74ACTシリーズ 8ビット バストランシーバ
仕様
74ACTファミリ、FairchildSemiconductor.アドバンスドCMOSロジック動作電圧4.5~5.5互換性入力TTL、出力CMOS
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
出力レベル
TTL
入力レベル
TTL
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
18
1チップ当たりのチャンネル数
8
低レベル出力電流(mA)
75
高レベル出力電流(mA)
-75
最大伝播遅延時間@最大CL
9ns
ロジックファミリー
74ACT
ロジック機能
バストランシーバ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672337
74ACT245SCX
1袋(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47857645
74ACT245SCX
1リール(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください