仕様【デマルチプレックス能力】3-of-874HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×6.198×1.499高さ(mm)1.499ピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6V1チップ当たりのエレメント数32ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ1エレメント当たりの入力イネーブル数3内容量1袋(10個)