ON Semiconductor CMOS バッファ

ON Semiconductor CMOS バッファ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor CMOS バッファ - ON SEMICONDUCTOR
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロジックファミリー
ロジック機能
チャンネル数
シュミットトリガー入力
入力方式
出力方式
極性
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
高レベル出力電流(mA)
低レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
寸法(mm)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860883MM74HC541MTC1セット(73個)-----------------
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
47949844MM74HC540WM1セット(36個)-----------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
47673238MM74HCT240MTC1セット(73個)CMOSバッファ8なしLS-TTL3ステート反転表面実装TSSOP207.27.242ns@150pF6.5×4.4×0.94.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
47673274MM74HC244MTC1セット(73個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47860646MM74HC240WM1セット(36個)CMOSバッファ8なしLS-TTL3ステート反転表面実装SOIC207.87.8190ns@50pF13×7.5×2.34-85-
オープン
取扱い終了
返品不可
47860829MC14503BDG1袋(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47949878MM74HC540MTC1セット(73個)CMOSバッファ8なしLS-TTL3ステート反転表面実装TSSOP207.87.8190ns@50pF6.5×4.4×0.9--40-
オープン
取扱い終了
返品不可
47949939MC14050BDR2G1リール(2500個)CMOSバッファ6なしシングルエンド-非反転表面実装SOIC1630-4.7140ns10×4×1.5--1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47949966MC14050BDR2G1セット(50個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする