曜日別特売

ON Semiconductor HCシリーズ インバータ

ON Semiconductor HCシリーズ インバータ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor HCシリーズ インバータ - ON SEMICONDUCTOR
ロジック機能インバータ1チップ当たりのエレメント数6シュミットトリガー入力なし高レベル出力電流(mA)-5.2実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)14ロジックファミリーHC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大伝播遅延時間@最大CL
低レベル出力電流(mA)
動作温度(℃)
長さ(mm)
動作供給電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674114MM74HC04MX1袋(10個)16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V5.285--
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863787MM74HC04M1セット(55個)16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V5.2--6V
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47674123MM74HCU04MX1袋(10個)14ns@6V、16ns@4.5V、82ns@2V7.8-8.75-
オープン
取扱い終了
返品不可
47863753MM74HC04MX1リール(2500個)16ns@6V、19ns@4.5V、95ns@2V5.2-40--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする