曜日別特売

ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール

ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール - ON SEMICONDUCTOR
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最大DCコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
幅(mm)
最大動作周波数(MHz)
動作温度(℃)
最大DCコレクタ電流(mA)
高さ(mm)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47696514NJW1302G1袋(5個)------------------
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
476965232SA1943OTU1セット(25個)PNP17250TO264スルーホール15035シングル-250-531-30-50---
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47696539FJL4215OTU1セット(25個)------------------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47930707FJL4215OTU1袋(5個)PNP17250TO264スルーホール15055シングル-250-531530----
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
480228272SA1943OTU1袋(5個)------------------
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48022906BD13610STU1セット(60個)------------------
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
48023046KSB1366GTU1セット(50個)------------------
オープン
7,284
8,012(税込)
7日以内出荷
返品不可
48022669FJA4210OTU1袋(5個)------------------
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
47696505NJW1302G1セット(30個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47696575MJE350STU1セット(60個)PNP-300TO126スルーホール2030シングル-300-5313.25--500--
オープン
取扱い終了
返品不可
476965932SB1203S-TL-E1リール(700個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476966092SB1203S-TL-E1袋(25個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476966182SB1204T-TL-E1リール(700個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
476966542N6107G1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47696688MJE172STU1セット(60個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47930287KSA1010YTU1袋(10個)PNP7100TO220スルーホール4020シングル-100-7314.5-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47930348MJE210STU1セット(60個)PNP525TO126スルーホール1510シングル-40-8313.251----
オープン
取扱い終了
返品不可
479308562SB1204T-TL-E1袋(20個)PNP850TPFAスルーホール2070シングル-60-631-130--5.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
47931005BD14010STU1セット(60個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47931057KSB596YTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47931075KSB1017YTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48022608KSA1010YTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48022863FJA4213OTU1袋(5個)PNP17250TO3Pスルーホール13055シングル-250-5314.830----
オープン
取扱い終了
返品不可
48023019BD13816STU1セット(60個)PNP1.560TO126スルーホール12.540シングル-60-531------0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
480231072N6107G1袋(10個)PNP1070TO220ABスルーホール402.3シングルDC805314.8210----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする