ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Pチャンネル JFET
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
トランジスタ構成
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48024717
MMBFJ270
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47697144
MMBF5462
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47932728
MMBFJ270
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47932789
MMBF5462
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48024324
MMBF5461
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48024385
MMBF5460
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48024629
MMBF5461
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48024683
MMBF5460
1袋(50個)
P
-1~5
15
40
-40
シングル
表面実装
SOT23
3
2.92×1.3×0.93
2.92
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください