ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor オフラインSMPS用 高電圧スイッチャ
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
入力電圧(V)
動作温度(℃)
出力電流(mA)
動作供給電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47701466
NCP1075BBP130G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47701728
NCP1079BBP130G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47701746
NCP1077AAP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48037028
NCP1076ABP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
48037554
NCP1077AAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47701405
NCP1075BAP065G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701423
NCP1075ABP065G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
400
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701448
NCP1075BBP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701475
NCP1076AAP065G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
650
-0.3~20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701518
NCP1076AAP065G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701579
NCP1076BBP065G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
650
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701597
NCP1076BBP130G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701615
NCP1079AAP100G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
-
-0.3~20
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
47701624
NCP1079BAP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47701676
NCP1079BAP100G
1袋(5個)
表面実装
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
-
-
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
47701703
NCP1079BBP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945084
NCP1075AAP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945145
NCP1075BAP065G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
400
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945179
NCP1075BAP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945197
NCP1075AAP065G
1袋(5個)
表面実装
PDIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
400
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945258
NCP1075BAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945294
NCP1075ABP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945434
NCP1076BAP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945529
NCP1076AAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945599
NCP1076ABP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945879
NCP1079AAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945967
NCP1079ABP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47945994
NCP1079ABP100G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
-
-
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
47946046
NCP1079BBP100G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
-
-
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
47946143
NCP1077BAP100G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
800
-0.3~20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946168
NCP1077AAP065G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946247
NCP1077ABP065G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
10.16×7.11×4.95
10.16
7.11
4.95
-0.3~10
150
800
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946274
NCP1077ABP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946335
NCP1077BBP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036547
NCP1075AAP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036626
NCP1075AAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036784
NCP1075BBP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036845
NCP1076AAP100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036888
NCP1076BAP100G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
650
-0.3~20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036949
NCP1076BAP065G
1袋(5個)
表面実装
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
650
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48036967
NCP1076BAP100G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037089
NCP1076BBP100G
1セット(50個)
スルーホール
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
650
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037134
NCP1079AAP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037213
NCP1079BAP100G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
-
-
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
48037247
NCP1079AAP065G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037299
NCP1079BAP065G
1袋(5個)
表面実装
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
-
-
1.05
オープン
取扱い終了
返品不可
48037439
NCP1077AAP065G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037475
NCP1077BAP065G
1セット(50個)
表面実装
DIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
800
-0.3~20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037579
NCP1077BAP065G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48037597
NCP1077BAP100G
1袋(5個)
表面実装
PDIP
7
9.37×6.6×3.43
9.37
6.6
3.43
-0.3~10
150
800
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ