曜日別特売

ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS)

ON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS) - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor グリーンモード フェアチャイルド パワースイッチ (FPS) - ON SEMICONDUCTOR
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
出力点数
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
動作温度範囲(℃)
電源スイッチの種類
スイッチオン抵抗(Ω)
出力数
電流(A)
パワーレーティング(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947638FSL116HR1袋(10個)---------------
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
48038814FSL117MRIN1袋(5個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ1110.810-
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
47702315FSL156MRBN1袋(5個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ2.211.626-
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
48038026FSL117MRIN1セット(50個)---------------
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
48038175FSL116HR1セット(50個)---------------
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48038577FSQ3211袋(5個)【スイッチオン】141スルーホールPDIPW89.836.673.68-40~85------
オープン
920
1,012(税込)
取扱停止中
返品不可
47701983FSD146MRBN1セット(50個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ2.611.523-
オープン
取扱い終了
返品不可
47702017FSL126HR1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702053FSQ0465RSWDTU1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702078FSQ0565RQWDTU1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702114FSQ0265RLX1リール(1000個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702123FSQ0365RLX1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702148FSQ0765RQWDTU1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702184FSGM0465RWDTU1袋(4個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702193FSQ0165RLX1セット(10個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702236FSD146MRBN1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702254FSD176MRTUDTU1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47702297FSL126MRTWDTU1袋(5個)--表面実装TO-220F610.164.816.07-40~125PWMコントローラ6.211.230-
オープン
取扱い終了
返品不可
47702306FSL156MRIN1袋(5個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ2.211.626-
オープン
取扱い終了
返品不可
47702367FSQ0370RNA1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47946633FSQ0170RNA1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47946789FSD156MRBN1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47946877FSL156MRIN1セット(50個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ2.211.626-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946904FSL156MRBN1セット(50個)--スルーホールPDIP89.836.673.68-40~125PWMコントローラ2.211.626-
オープン
取扱い終了
返品不可
47946938FSQ0765RSUDTU1セット(50個)--表面実装TO-220F610.164.816.07-25~85共振コンバータ1.612.580-
オープン
取扱い終了
返品不可
47947193FSL126MRTWDTU1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47947403FSDM311A1袋(5個)【スイッチオン】141スルーホールPDIP89.836.673.68-25~85------
オープン
取扱い終了
返品不可
47947455FSQ0370RNA1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47947516FSL206MRBN1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47947604FSGM0565RLDTU1袋(4個)--スルーホールTO-220F610.364.816.08-40~125オフラインスイッチャ2.212.27026
オープン
取扱い終了
返品不可
47947665FSQ0465RSWDTU1袋(5個)--スルーホールTO-220F610.364.816.07-25~85準共振コンバータ2.6144885~265
オープン
取扱い終了
返品不可
47947814FSGM0565RBLDTU1袋(5個)--スルーホールTO-220610.364.816.07-40~125PWMコントローラ2.21370-
オープン
取扱い終了
返品不可
47947963FSQ0170RNA1袋(10個)--スルーホールPDIP810.156.353.3-25~85PWMコントローラ111214-
オープン
取扱い終了
返品不可
47948024FSQ0370RLA1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47948058FSQ0565RQWDTU1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038053FSGM0565RBLDTU1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038114FSQ3211セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038148FSL206MRBN1セット(50個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038263FSD176MRTUDTU1セット(50個)--スルーホールTO-220610.364.816.07-40~125PWMコントローラ1.613.585-
オープン
取扱い終了
返品不可
48038473FSQ0370RLA1リール(1000個)--表面実装LSOP89.46.63.6-40~85PWMコントローラ4.751320-
オープン
取扱い終了
返品不可
48038489FSQ0165RLX1リール(1000個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038498FSQ0365RLX1リール(1000個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038769FSD156MRBN1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48038875FSL126HR1袋(10個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48039024FSQ0265RLX1袋(5個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする