ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ 表面実装
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最大DCコレクタ電流(mA)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(mW)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
寸法(mm)
動作温度(℃)
最大動作周波数(kHz)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47704564
FMBM5551
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48046076
FMBM5551
1リール(3000個)
NPN
600
160
SOT23
表面実装
700
80
絶縁型
180
6
300
6
2
0.15
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47704537
CPH5504-TL-E
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47704573
FMB3904
1リール(3000個)
NPN
200
40
SOT23
表面実装
700
100
絶縁型
60
6
250
6
2
-
3×1.7×1
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046049
CPH5504-TL-E
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046155
FMB3904
1袋(50個)
NPN
200
40
SOT23
表面実装
700
100
絶縁型
60
6
250
6
2
-
-
150
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046189
FMB2222A
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046216
FMB2222A
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046243
NSB1706DMW5T1G
1リール(3000個)
NPN
100
50
SOT353(SC88A)
表面実装
385
80
コモンエミッタ
DC50
6
-
5
2
-
-
150
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046277
NSB1706DMW5T1G
1袋(400個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046304
SMUN5230DW1T1G
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046338
SMUN5115DW1T1G
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48046365
SMUN5115DW1T1G
1袋(50個)
NPN
100
50
SOT363(SC88)
表面実装
385
160
絶縁型
50
6
-
6
2
-
-
-
10
1.35
オープン
取扱い終了
返品不可
48046399
SMUN5230DW1T1G
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください