ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor デュアル PLL周波数シンセサイザ
1チップ当たりのエレメント数
2
最大供給電流(mA)
100
入力周波数(MHz)
25
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
長さ(mm)
5.1
幅(mm)
4.5
高さ(mm)
1.05
動作供給電圧(V)
3.135~3.465
動作温度範囲(℃)
-40~85
出力周波数
(最大)200MHz
仕様
クロック発生器、ONSemiconductor.エミッタ結合論理(ECL)カウンタ、ディバイダなどの算術演算機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(96個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48052306
NB3N51032DTG
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください