ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor デュアル シングル オペアンプ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アンプタイプ
実装タイプ
パッケージ
電源タイプ
1チップ当たりのチャンネル数
ピン数(ピン)
供給電圧(V)
標準ゲインバンド幅積(kHz)
スルーレート(V/μs)
動作温度(℃)
密度
標準ゲインバンド幅積(MHz)
デュアル供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47962785
NCS2372DWR2G
1セット(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47962846
MC34072DR2G
1袋(5個)
-
表面実装
SOIC
デュアル、シングル
2
8
5~28
-
13
70
-
4.5
±12・±15・±18・±3・±5・±9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47707145
NE5230DR2G
1リール(2500個)
低電圧
表面実装
SOIC
デュアル、シングル
1
8
1.8~15、【標準デュアル】±0.9~±9
600
0.25
70
【標準入力電圧ノイズ】60nV/√Hz
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47707154
NE5230DR2G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47707163
LM2902M
1セット(54個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47707258
LM324AM
1セット(54個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47962295
KA358ADTF
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47962329
KA358ADTF
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47962383
LM324MX
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47962679
MC3403DR2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47962819
MC34072DR2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054406
LM324MX
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054467
NCV33274ADG
1セット(55個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054485
NCV33274ADG
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054528
MC3403DR2G
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48054564
NCS2372DWR2G
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください