曜日別特売

ON Semiconductor トランジスタ

ON Semiconductor トランジスタ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor トランジスタ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor トランジスタ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor トランジスタ - ON SEMICONDUCTORON Semiconductor トランジスタ - ON SEMICONDUCTOR
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最大DCコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
幅(mm)
最大DCコレクタ電流(mA)
最大動作周波数(MHz)
最大パワー消費(mW)
動作温度(℃)
高さ(mm)
最大動作周波数(kHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47707644BD13716STU1セット(60個)NPN1.560TO126スルーホール12.540シングル605313.25------
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
47707793PN2222TF1リール(2000個)-------------------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47707976FJV1845FMTF1リール(3000個)NPN-120SOT23表面実装-150シングル1205311.350110300---
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47707994FJV992FMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47708055PN2222ATF1リール(2000個)-------------------
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47707766FJPF5021OTU1セット(50個)-------------------
オープン
9,020
9,922(税込)
取扱停止中
返品不可
48055614BD14016STU1セット(60個)PNP1.580TO126スルーホール12.540シングル-80-5313.25------
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
47707705TIP32ATU1セット(50個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707739KSA1015YTA1セット(2000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707827BC846CMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707845MMBT3906SL1リール(8000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707863MMBT24841リール(3000個)NPN-60SOT23表面実装-20シングル60531-100-350-0.93140
オープン
取扱い終了
返品不可
47707906KSA733GTA1セット(2000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707915KSC1623GMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47707924KSC2223YMTF1リール(3000個)NPN-20SOT23表面実装-40シングル304311.320100150---
オープン
取扱い終了
返品不可
47707958KST4401MTF1リール(3000個)NPN-40SOT23表面実装-20シングル606311.3600100350---
オープン
取扱い終了
返品不可
47707967FJV1845EMTF1リール(3000個)NPN-120SOT23表面実装-150シングル120531-50110300-1.04-
オープン
取扱い終了
返品不可
47708003FJX2222ATF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47708037MMBT59621リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47708064MMBT36461リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47708089KST2222AMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47708098KST43MTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964045KSE340STU1セット(60個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964167FJA4213OTU1セット(30個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964194FJP5555TU1セット(50個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964228FJPF3305H1TU1セット(50個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964289TIP50TU1セット(50個)NPN1500TO220スルーホール4010シングル5005314.83-1----
オープン
取扱い終了
返品不可
47964316MMBT3906T1リール(3000個)PNP-40SOT523(SC89)表面実装-30シングル-40-5310.98200100250---
オープン
取扱い終了
返品不可
47964377KSC1623LMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964465TIP30CTU1セット(50個)PNP1100TO220スルーホール3015シングル-100-5314.83-1----
オープン
取扱い終了
返品不可
47964553BSR161リール(3000個)PNP-60SOT23表面実装-50シングル60531-800200350-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
47964648MMBT3904SL1リール(8000個)NPN-40SOT923F表面実装-100シングル606310.65200300227---
オープン
取扱い終了
返品不可
47964763MMBT41241リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47964797KSA708CYTA1セット(2000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47965059FJV1845PMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47965113FJX992TF1リール(3000個)PNP-120SOT323(SC70)表面実装-150シングル-120-531-100100235-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
47965138MMBT50891リール(3000個)NPN-25SOT23表面実装-400シングル30431-10050350-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
47965183MMBTH111リール(3000個)NPN-25SOT23表面実装-60シングル30331-50650225-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
48055639MJE340STU1セット(60個)NPN-300TO126スルーホール2030シングル3005313.25500-----
オープン
取扱い終了
返品不可
48055876FJE3303H2TU1セット(60個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48055964TIP32CTU1セット(50個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48056059KST10MTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48056174MJD31CTF1リール(2000個)NPN3100DPAK(TO252)表面実装1510シングル100531-----2.38-
オープン
取扱い終了
返品不可
48056296KSA812YMTF1リール(3000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48056637KSC945YTA1セット(2000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48056664KST4403MTF1リール(3000個)PNP-40SOT23表面実装-20シングル-40-531-600100350-0.97-
オープン
取扱い終了
返品不可
48057057KSC1009YTA1セット(2000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48057145FSB560A1リール(3000個)NPN260SOT23表面実装-250シングル80531--75500-55--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする