ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor モータドライバIC
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
モーター容量
出力構成
最大IGBTコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
動作供給電圧(V)
スイッチング周波数(kHz)
最大絶縁レーティング(V)
シリーズ
長さ(mm)
最大供給電圧(V)
動作温度(℃)
寸法(mm)
高さ(mm)
出力電流(A)
スイッチング周波数(Hz)
幅(mm)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48076946
FSB50450A
1セット(15個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47714915
FSBB20CH120D
1セット(60個)
-
3相
40
1200
スルーホール
SPM3
27
300
-
-
MotionSPM3
-
800
-
-
-
-
-
27
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47986043
FSBB20CH120D
1個
-
3相
40
1200
スルーホール
SPM3
27
300
-
-
MotionSPM3
-
800
-40
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
47986813
FSBB30CH60CT
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
取扱停止中
返品不可
48077734
FSBB20CH60C
1セット(60個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48078775
FSB50450A
1個
AC誘導
3相
1.5
500
スルーホール
PDIP
-
400
15
1500
MotionSPM5Series
-
-
150
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714276
STK5Q4U362J-E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714364
FNA41560
1個
AC誘導
3相
15
600
スルーホール
PDIP
26
13.5
5
2000
MotionSPM45Series
39.5
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714425
FNA21012A
1個
AC誘導
3相
10
1200
スルーホール
PDIP
-
13.5~16.5
20
2500
MotionSPM2Series
80.5
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714468
STK672-632AN-E
1セット(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714477
LB1938FA-BH
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714513
LC75700T-TLM-E
1リール(2000個)
-
-
-
-
表面実装
TSSOP
20
2.7
38
-
-
-
5.5
-40
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714538
LV8811G-AH
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714583
FSB50450AT
1セット(15個)
AC誘導
3相
1.5
500
スルーホール
PDIP
23
-
15
1500
MotionSPM5Series
-
-
-40
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714599
FSB50550A
1セット(15個)
AC誘導
3相
2
500
スルーホール
PDIP
23
-
15
1500
MotionSPM5Series
-
-
-
29.2×12.2×3.3
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714617
FSB50760SFT
1セット(15個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714644
FSB50250AT
1セット(15個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714678
FSB50450BS
1リール(450個)
AC誘導、BLDCモータ、PMSMモータ
3相
1
500
表面実装
SPM5Q
23
300
10
-
MotionSPM5
-
400
-
-
3.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714757
LV8827LFQA-NH
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714818
FNA40860
1セット(72個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714827
FNB40560
1セット(72個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714933
FSBB15CH120D
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714958
STK554U362C-E
1セット(8個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47714967
STK534U363C-E
1セット(11個)
AC誘導
シングルエンド
-
600
表面実装
SIP
29
0
20
-
STK
-
450
-40
-
-
±10
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715019
FNA21012A
1セット(24個)
AC誘導
3相
10
1200
スルーホール
PDIP
34
13.5
20
2500
MotionSPM2Series
-
-
-40
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715046
STK5Q4U362J-E
1セット(16個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715089
AMIS30622C6227G
1セット(38個)
ステッパ
バイポーラ
0.8
29
表面実装
SOIC
-
6.5~29
-
-
-
-
-
-
12.95×7.6×2.4
-
-
4.4M
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715134
LA6585FA-BH
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715143
LV8731V-TLM-H
1セット(1個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715204
FSB50660SF
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715274
FSBB10CH120D
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715283
FSB44104A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47715299
FSB50825A
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47983697
STK672-632AN-E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47983758
STK554U362C-E
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47983873
FSB50550AS
1個
AC誘導
3相
2
500
表面実装
SPM5Q
-
13.5~16.5
15
1500
MotionSPM5Series
-
-
-
-
-
-
-
12.2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47983907
FNA40860
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984029
FNC42060F2
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984056
FNB41560
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984135
LB1867M-TLM-H
1リール(1000個)
BLDC
2相ユニポーラ
1
7
表面実装
MFP
14
6.4
-
-
-
-
-
-30
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984397
LB1838M-TLM-E
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984476
LB1938FA-BH
1袋(10個)
ブラシ付きDC
フルブリッジ
0.8
10
表面実装
MSOP
8
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984835
FSB50660SF
1セット(15個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47984984
FSB50660SFS
1リール(450個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985018
FSB50550AS
1リール(450個)
AC誘導
3相
2
500
表面実装
SPM5Q
23
13.5
15
1500
MotionSPM5Series
-
-
-
-
3.3
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985079
FSB50550BS
1リール(450個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985133
FSB50550BS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985194
STK5Q4U352J-E
1個
AC誘導
3相
8
600
スルーホール
DIP
24
-
-
-
IntelligentPowerModule
-
-
-20
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985228
STK5C4U332J-E
1セット(16個)
AC誘導
3相
3
600
スルーホール
DIP
24
-
-
-
IntelligentPowerModule
-
-
-20
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47985316
FNA41560
1セット(72個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ