ON Semiconductor ローパワー オペアンプ

ON Semiconductor ローパワー オペアンプ - ON SEMICONDUCTOR
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アンプタイプ
実装タイプ
パッケージ
電源タイプ
1チップ当たりのチャンネル数
ピン数(ピン)
供給電圧(V)
標準ゲインバンド幅積(MHz)
スルーレート(V/μs)
動作周波数(MHz)
動作温度(℃)
寸法(mm)
標準ゲインバンド幅積(kHz)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48080437FAN4852IMU8X1袋(10個)ローパワー表面実装MSOPシングル283.3、596.1(最大)1800853×3×0.95--
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47715746NCV33172DR2G1袋(5個)--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47715755FAN4852IMU8X1リール(4000個)ローパワー表面実装MSOPシングル283.3、596.1(最大)1800-40---
オープン
取扱い終了
返品不可
47988204NCV33172DR2G1リール(2500個)ローパワー表面実装SOICデュアル、シングル283~44、【標準デュアル】±1.5~±221.82.1-125--1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48080358NCS333SN2T1G1リール(3000個)ローパワー表面実装SOT-23シングル151.8~5.5-0.1--40-3501
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする