ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 基準電圧IC
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
公称電圧(V)
パッケージ
基準タイプ
立ち上がり精度(%)
実装タイプ
トポロジー
出力電流(mA)
出力電圧(V)
ピン数(ピン)
寸法(mm)
幅(mm)
動作温度(℃)
長さ(mm)
高さ(mm)
ラインレギュレーション
ロードレギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47716184
LM431AIZ
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47716263
LM431SCCM3X
1袋(100個)
2.5~36
SOT-23
可変
±0.5
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
2.92×1.3×0.93
1.3
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47716333
LM431SACMFX
1袋(50個)
2.5~36
SOT-23F
可変
±2.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
3×1.7×1
1.7
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47716367
LM431SCCMFX
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
47989945
LM431CCZ
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
47990033
LM431SCCM3X
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47716157
LM431CCZ
1袋(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716166
KA431AZBU
1袋(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716193
LM431BIZX
1袋(50個)
2.5~36
TO-92
可変
±1.0
スルーホール
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
5.2×4.19×5.33
4.19
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716254
LM431SBCM32X
1袋(100個)
2.5~36
SOT-23
可変
±1.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
2.92×1.3×0.93
-
-25
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716279
LM431SAIMFX
1リール(3000個)
2.5~36
SOT-23F
可変
±2.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
3×1.7×1
-
-40
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716315
LM431SACMFX
1リール(3000個)
2.5~36
SOT-23F
可変
±2.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
3×1.7×1
-
-25
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716324
LM431SBCMFX
1リール(3000個)
2.5~36
SOT-23F
可変
±1.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
3×1.7×1
-
-25
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716358
LM431SBCMFX
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716394
LM431SCCMLX
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716446
LM431BCMX
1リール(3000個)
2.5~36
SOIC
可変
±1.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
8
5×4×1.5
-
-
5
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716464
LM431CIMX
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716489
LM336Z25X
1リール(2000個)
2.5
TO-92
プログラマブル
±1.0
スルーホール
シャント
15(Reverse)
-
3
5.2×4.19×5.33
-
0
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47716498
LM336Z25X
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47989735
LM431SCCM32X
1リール(3000個)
2.5~36
SOT-23
可変
±0.5
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
2.92×1.3×0.93
-
-
2.92
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47989753
LM431SBCM32X
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47989778
KA431LZTA
1セット(2000個)
2.5~36
TO-92
プログラマブル
±0.5
スルーホール
シャント
-
36
3
5.2×4.19×5.33
-
-
5.2
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47989796
LM431AIZ
1袋(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990067
LM431SCCM32X
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990155
LM431SCCMFX
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990173
KA431SAMF2TF
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990198
KA431SAMFTF
1リール(3000個)
2.5~36
SOT-23F
プログラマブル
±1.0
表面実装
シャント
-
36
3
3×1.7×1
-
-25
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990277
LM431SAIMFX
1セット(100個)
2.5~36
SOT-23F
可変
±2.0
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
3×1.7×1
-
-
-
1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990444
LM431SCCMLX
1セット(25個)
2.5~36
SOT-89
可変
±0.5
表面実装
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
4.7×2.7×1.7
-
-25
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990478
TL431AIDMR2G
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990505
TL431AIDMR2G
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990539
LM431CIMX
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47990593
TL431BCDG
1袋(50個)
2.5~36
SOIC
固定
±0.4
表面実装
シャント
100
36
8
5×4×1.5
-
-
5
-
53mV
25mV
オープン
取扱い終了
返品不可
47990654
LM431BCMX
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48081679
LM431BIZX
1リール(2000個)
2.5~36
TO-92
可変
±1.0
スルーホール
シャント
100(Cathode)
2.5(カソード)~36
3
5.2×4.19×5.33
-
-
-
5.33
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48081794
KA431AZBU
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48081828
KA431LZTA
1袋(50個)
2.5~36
TO-92
プログラマブル
±0.5
スルーホール
シャント
-
36
3
5.2×4.19×5.33
4.19
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48082458
KA431SAMF2TF
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48082485
KA431SAMFTF
1セット(50個)
2.5~36
SOT-23F
プログラマブル
±1.0
表面実装
シャント
-
36
3
3×1.7×1
1.7
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください