曜日別特売

整流用ブリッジダイオード

整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR整流用ブリッジダイオード - ON SEMICONDUCTOR
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ブリッジタイプ
ピーク平均順方向電流(A)
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
ダイオード
構成
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
動作温度(℃)
ピーク順方向電圧(V)
ピーク逆電流(μA)
長さ(mm)
寸法(mm)
幅(mm)
ピーク平均順方向電流(mA)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47718363GBU8K1袋(5個)単相8800スルーホールGBU4-シングル200-55~15015022.3-3.56--
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47994757DF10S1袋(10個)-----------------
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
47994809DF01S1袋(10個)単相1.5100表面実装SDIP4-シングル50-55~1501.158.51-6.5--
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
47994827DF04S1リール(1500個)単相1.5400表面実装SDIP4シリコンジャンクションシングル50-55~1501.15008.51-6.5--
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47996376MB10S1袋(25個)単相-1000表面実装SOIC4-シングル35-55~15015004.95--8002.5
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47996464GBU8D1セット(20個)単相8200スルーホールGBU4-シングル200-55~150150022.322.3×3.56×18.8---
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087403DF10S1リール(1500個)単相1.51000表面実装SDIP4シリコンジャンクションシングル50-55~1501.15008.518.51×6.5×2.6---
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087507DF04S1袋(5個)-----------------
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
48087525DF005S1セット(50個)単相1.550表面実装SDIP4-シングル50-55~1501.158.51-6.5--
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
48088679GBU4G1セット(20個)-----------------
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48088724GBU4J1セット(20個)-----------------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48088925GBU8M1セット(20個)-----------------
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
48089135GBU8B1セット(20個)-----------------
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
47994784DF01S1リール(1500個)単相1.5100表面実装SDIP4シリコンジャンクションシングル50-55~1501.158.51-6.5--
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47995834GBU6M1セット(20個)単相61000スルーホールGBU4-シングル175-55~150150022.322.3×3.56×18.8---
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48088767MB4S1セット(50個)単相-400表面実装SOIC4-シングル35-55~15015004.95--5002.7
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48088846GBU6J1セット(20個)-----------------
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
47718135NSR2030QMUTAG1リール(3000個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47718214GBU4A1セット(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47718293MB10S1リール(3000個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47994696MB8S1リール(3000個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47995746MB4S1リール(3000個)単相-400表面実装SOIC4シリコンジャンクションシングル35-55~15015004.954.95×4.2×2.7-500-
オープン
取扱い終了
返品不可
47995807MB8S1セット(50個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48088557NSR2030QMUTAG1袋(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48089266GBU8G1セット(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48089284GBU8K1セット(20個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする