曜日別特売

ON Semiconductor 電圧監視スイッチ

ON Semiconductor 電圧監視スイッチ - ON SEMICONDUCTOR
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
出力点数
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
動作温度範囲(℃)
タイプ
寸法(mm)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
電源スイッチの種類
スイッチオン抵抗(Ω)
出力数
電流(A)
パワーレーティング(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48025347FSFR1800XS1セット(19個)------------------
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48120407FSFR1800XS1袋(2個)------------------
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47732713FSGM0465RWDTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732738FSQ0765RQWDTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732765NCP3712ASNT1G1袋(25個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732774FSCQ0965RTYDTU1セット(50個)【スイッチオン】11スルーホールTO-220F510.164.79.19-25~85---------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732783RV4145AN1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732817FSL336LRN1セット(50個)--スルーホールPDIP7--------統合型のパルス幅変調器-11.87.08
オープン
取扱い終了
返品不可
47732835FPF21061リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732939FPF20001リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732957FPF20001袋(5個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732975FPF21001リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732993FPF21001袋(5個)【スイッチオン】0.161表面実装SOT-23531.71.3-40~85---------
オープン
取扱い終了
返品不可
48025076FSFR1800HSL1セット(19個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48025103NCP3712ASNT1G1リール(3000個)--表面実装SC-7463.1-1-【電圧管理】過電圧保護3.1×1.7×110.5-40-----
オープン
取扱い終了
返品不可
48025225FSL306LRN1セット(50個)--スルーホールPDIP79.776.473.42-40~125----統合型のパルス幅変調器1810.453
オープン
取扱い終了
返品不可
48025408FSFR1800XSL1袋(2個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48025584FSCQ1265RTYDTU1個------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48025609FSCQ1565RTYDTU1セット(50個)【スイッチオン】0.531スルーホールTO-220F510.164.79.19-25~85---------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120075FSDM311A1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120127FSGM0565RLDTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120364FSFR1800XSL1セット(19個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120766FSCQ0965RTYDTU1袋(5個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120793FSCQ1265RTYDTU1セット(50個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120863FSCQ1565RTYDTU1袋(5個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
48120888FSFR21001個------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする