ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コントロール
上昇時間(ns)
降下時間(ns)
最大デューティーサイクル(%)
スイッチング周波数(kHz)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
出力電流(A)
出力電圧(V)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
出力電流(mA)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47737954
FAN6300AMY
1袋(10個)
電流
200
120
-
190
表面実装
SOP
8
-
4.5
10→25V
-
150
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47737997
FAN6300HMY
1袋(5個)
電流
200
120
-
190
表面実装
SOP
8
-
7.5
-
-
-
4
-
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47738076
NCP12510ASN65T1G
1袋(20個)
電流
40
30
84
65
表面実装
TSOP
6
-
8→14
8.9→18V
-
300
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48031699
FAN7602CMX
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
48033065
FAN6300HMY
1リール(2500個)
電流
200
120
-
190
表面実装
SOP
8
-
7.5
-
-
-
-
5×4×1.5
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47737455
FAN65008B
1リール(3000個)
電圧
200
200
50
1000
表面実装
PQFN
35
10
5.25
65V(最大)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737498
UC3843BVDG
1袋(25個)
電流
150
150
96
275
表面実装
SOIC
14
1
13.5
-
-40
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737559
UC3844BVDG
1セット(55個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737699
NCP1234AD100R2G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737753
NCP1248AD100R2G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737875
NCP1217P100G
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47737918
NCP1012ST130T3G
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738015
FAN6921MRMY
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738058
NCP1308DR2G
1セット(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738094
NCP12510BSN65T1G
1袋(20個)
電流
40
30
84
65
表面実装
TSOP
6
-
8→14
-
-
300
-
-
1
オープン
取扱い終了
返品不可
47738119
NCP12510ASN65T1G
1リール(3000個)
電流
40
30
84
65
表面実装
TSOP
6
-
8→14
-
-
300
-
3.1×1.7×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738313
NCP1071STAT3G
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738329
NCP1253BSN65T1G
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738365
NCP1217AD65R2G
1リール(2500個)
電流
60
20
50
71.5
表面実装
SOIC
8
-
10
-
-
500
-
-
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47738408
CS5124XD8G
1セット(98個)
電流
65
55
85
440
表面実装
SOIC
8
1.5
2
-
-40
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47738469
NCP1399APDR2G
1リール(2500個)
電流
80
50
50
750
表面実装
SOIC
16
0.5(ソース)、1(シンク)
-
-
-55
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48031647
NCP12700BDNR2G
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48031665
FAN7602CMX
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48031769
FAN65005A
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48031954
UC3843BVDG
1セット(55個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48031997
UC3842BVD1G
1セット(98個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48032015
UC3842BVD1G
1袋(25個)
電流
150
150
96
275
表面実装
SOIC
8
1
13.5
30
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48032058
UC3844BVDG
1袋(25個)
電流
150
150
50
275
表面実装
SOIC
14
1
4.9→5.1
36
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48032094
FL6300AMY
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48032164
NCP1234BD100R2G
1リール(2500個)
電流
70
70
85
108
表面実装
SOIC
7
-
20
-
-40
±500
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033266
NCP12510BSN65T1G
1リール(3000個)
電流
40
30
84
65
表面実装
TSOP
6
-
8→14
-
-
300
-
3.1×1.7×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033293
NCP12400BAHBB0DR2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033327
NCP12400CBAAB0DR2G
1リール(2500個)
電流
70
60
85
65
表面実装
SOIC
7
-
14(クランプ)
-
-
300(ソース)、500(シンク)
-
5×4×15
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033345
NCP1239JD65R2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033363
NCP1239KD65R2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033449
NCP1253BSN65T1G
1袋(20個)
電流
40
30
84
65
表面実装
TSOP
6
-
14
最大28V
-
500
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033476
NCP1217AP65G
1セット(50個)
電流
60
20
50
71.5
スルーホール
PDIP
7
-
10
-
-
500
-
10.16×6.6×3.44
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48033573
CS5124XD8G
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127206
NCP12700ADNR2G
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127328
FAN65004B
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127599
FAN6921MRMY
1セット(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127653
FL6300AMY
1袋(5個)
電流
200
120
-
100
表面実装
SOP
8
-
7.5
-
-
150
4
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127687
NCP1234AD100R2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127775
NCP1234BD100R2G
1袋(5個)
電流
70
70
85
108
表面実装
SOIC
7
-
20
-
-
±500
4
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127809
NCP1248AD100R2G
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127863
NCP1230P100G
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127897
NCP1230P100G
1袋(10個)
電流
40
15
85
110
スルーホール
PDIP
7
1
18
-0.3→18V
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127924
NCP1217AD100R2G
1リール(2500個)
電流
60
20
50
110
表面実装
SOIC
8
-
12
16V
-
-
-
【オン/オフピン】あり
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127958
NCP1217AD100R2G
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48127985
NCP1012AP100G
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ