PEPPERL+FUCHS
Pepperl + Fuchs ストレートメスコネクタ
仕様
接続リード.PepperlandFuchs光電センサに適したさまざままな接続リードが用意されています。.工具アセンブリに適したローレット加工ナットメカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性金めっきコンタクト
接続
M84ピン
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
産業用センサ
コネクタジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47963869
V31-GM-2M-PVC
2
オープン
取扱い終了
返品不可
47963887
V31-GM-5M-PVC
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください