PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの ディスクリート
Pepperl + Fuchs ストレートメスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47963869
品番
V31-GM-2M-PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続リード.PepperlandFuchs光電センサに適したさまざままな接続リードが用意されています。.工具アセンブリに適したローレット加工ナットメカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性金めっきコンタクト
ケーブル長(m)
2
接続
M84ピン
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
産業用センサ
コネクタジェンダー
メス