Pepperl + Fuchs 光ファイバケーブル

Pepperl + Fuchs 光ファイバケーブル - PEPPERL+FUCHS
仕様SU18シリーズ光ファイバセンサ.光ファイバセンサは他種センサでは耐えられない小さい領域や、過酷な環境及び極端な温度での使用に最適です。SU18シリーズの光ファイバセンサはガラス製及びプラスチック製の光ファイバに適しています。.基本製品、DINレール取り付け用すっきりしたデザイン感度調節高スイッチング周波数自己診断機能短絡回路、過負荷保護及び逆極性保護LED表示ライトオン/ダークオン作動モードオンディレー、オフディレータイマ機能長さ(mm)2.02m幅(mm)2.2(Dia.)材質(ハウジング)プラスチック、ステンレススチール検出範囲(mm)220(SU18)、220(SU19)、920(SU18/35)動作温度(℃)70光ファイバプラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47964115KLE-C01-2,2-2,0-K102
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする