KLE-C01-2,2-2,0-K102 Pepperl + Fuchs 光ファイバケーブル PEPPERL+FUCHS 47964115

Pepperl + Fuchs 光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47964115 品番KLE-C01-2,2-2,0-K102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SU18シリーズ光ファイバセンサ.光ファイバセンサは他種センサでは耐えられない小さい領域や、過酷な環境及び極端な温度での使用に最適です。SU18シリーズの光ファイバセンサはガラス製及びプラスチック製の光ファイバに適しています。.基本製品、DINレール取り付け用すっきりしたデザイン感度調節高スイッチング周波数自己診断機能短絡回路、過負荷保護及び逆極性保護LED表示ライトオン/ダークオン作動モードオンディレー、オフディレータイマ機能 長さ(mm)2.02m 幅(mm)2.2(Dia.) 材質(ハウジング)プラスチック、ステンレススチール 検出範囲(mm)220(SU18)、220(SU19)、920(SU18/35) 動作温度(℃)70 光ファイバプラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする