ON SEMICONDUCTOR
PFC ON Semiconductor
実装タイプ
スルーホール
スイッチング周波数(kHz)
20
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
ピン数(ピン)
動作温度(℃)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47980915
FPDB60PH60B
1個
44.2×27×5.7
5.7
27
-40~150
SPMHC
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47980949
FPAB20BH60B
1個
44.2×27×5.7
5.7
27
-40~150
SPMIC
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47981003
FPAM30LH60
1個
60.5×31.5×7.3
7.3
32
-40~125
S32EA
オープン
取扱い終了
返品不可
47980775
FPDB60PH60B
1セット(60個)
44.2×27×5.7
5.7
27
150
SPMHC
オープン
取扱い終了
返品不可
47980793
FPAB20BH60B
1セット(60個)
44.2×27×5.7
5.7
27
-40~150
SPMIC
オープン
取扱い終了
返品不可
47980827
FPAB30BH60B
1セット(60個)
44.2×27×5.7
5.7
27
150
SPMIC
オープン
取扱い終了
返品不可
47980854
FPAM30LH60
1セット(48個)
60.5×31.5×7.3
7.3
32
-40~125
S32EA
オープン
取扱い終了
返品不可
47980888
FPAM50LH60
1セット(48個)
60.5×31.5×7.3
7.3
32
-40~125
S32EA
オープン
取扱い終了
返品不可
47980976
FPAB30BH60B
1個
44.2×27×5.7
5.7
27
-40~150
SPMIC
オープン
取扱い終了
返品不可
47981037
FPAM50LH60
1個
60.5×31.5×7.3
7.3
32
-40~125
S32EA
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください