フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact DINレール端子
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
シリーズ
端子種別
レベル数
ケーブルサイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48015617
3004090
1箱(50個)
青
UK
スクリュー
シングル
0.2~4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48015827
3009053
1箱(10個)
グレー
UKH50-IB
スクリュー
シングル
16~50
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48015888
3009163
1箱(5個)
緑、黄
UKH50-PE/N
スクリュー
シングル
16~50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48016353
3076031
1箱(50個)
グレー
UTI2.5-L/L
スクリュー
トリプル
0.2~4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48016563
3213141
1箱(10個)
緑、黄
UKHClipline
スクリュー
シングル
16~70
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48016168
3064073
1箱(50個)
黄
UT
スクリュー
シングル
0.2~10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48016229
3074143
1箱(50個)
緑、黄
USLKG
スクリュー
シングル
10~35
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48016256
3075728
1箱(50個)
青
UTIClipline
ハイブリッド
シングル
6~25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48016283
3075731
1箱(50個)
青
UTIClipline
スクリュー
シングル
0.75~35
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48016509
3212183
1箱(50個)
グレー
PTMEDClipline
プッシュイン
シングル
0.5~10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48015495
3001776
1箱(50個)
緑、黄
UISLKG
スクリュー
シングル
0.75~35
オープン
取扱い終了
返品不可
48015529
3001789
1箱(50個)
緑、黄
UISLKG
スクリュー
シングル
2.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
48015556
3002092
1箱(50個)
青
UK
スクリュー
シングル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48015583
3003091
1箱(50個)
青
UK4BU
スクリュー
シングル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48015644
3005028
1箱(50個)
グレー
UK
スクリュー
シングル
0.5~10
オープン
取扱い終了
返品不可
48015678
3006098
1箱(50個)
青
UK
スクリュー
シングル
0.5~16
オープン
取扱い終了
返品不可
48015705
3006195
1箱(10個)
青、緑、黄
UIK
スクリュー
シングル
0.75~35
オープン
取扱い終了
返品不可
48015739
3006205
1箱(50個)
青
UIK
スクリュー
シングル
2.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
48015766
3008009
1箱(50個)
グレー
UK
スクリュー
シングル
0.75~50
オープン
取扱い終了
返品不可
48015793
3008067
1箱(10個)
青、緑、黄
UK
スクリュー
シングル
0.75~35
オープン
取扱い終了
返品不可
48015854
3009066
1箱(10個)
青
UKHClipline
スクリュー
シングル
16~50
オープン
取扱い終了
返品不可
48015915
3011999
1箱(50個)
グレー
DLK
スクリュー
クアドロプル
0.2~6
オープン
取扱い終了
返品不可
48015949
3022250
1箱(50個)
黒、黄
UKKB
スクリュー
ダブル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48015976
3022315
1箱(50個)
赤
UK
スクリュー
シングル
0.5~16
オープン
取扱い終了
返品不可
48016003
3022328
1箱(50個)
黒
UK
スクリュー
シングル
0.5~16
オープン
取扱い終了
返品不可
48016037
3026764
1箱(200個)
グレー
DLK
スクリュー
クアドロプル
0.2~6
オープン
取扱い終了
返品不可
48016064
3034413
1箱(50個)
グレー
DTMED
スプリング
シングル
0.5~10
オープン
取扱い終了
返品不可
48016107
3035685
1箱(50個)
グレー
PIK
スクリュー
トリプル
0.2~10
オープン
取扱い終了
返品不可
48016134
3044198
1箱(50個)
黄
UTClipline
スクリュー
シングル
1.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
48016195
3074091
1箱(50個)
緑、黄
UTIClipline
スクリュー
シングル
0.75~35
オープン
取扱い終了
返品不可
48016326
3076023
1箱(50個)
グレー
UTIClipline
スクリュー
トリプル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016387
3076033
1箱(50個)
グレー
Clipline
スクリュー
トリプル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016414
3076034
1箱(50個)
グレー
Clipline
スクリュー
トリプル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016448
3076035
1箱(50個)
グレー
Clipline
スクリュー
トリプル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016475
3100101
1箱(50個)
グレー
MTKD
スクリュー
シングル
0.2~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016536
3212301
1箱(50個)
グレー
PTMEDClipline
プッシュイン
シングル
0.5~10
オープン
取扱い終了
返品不可
48016588
3215915
1箱(50個)
緑、黄
UTClipline
スクリュー
シングル
1.5~25
オープン
取扱い終了
返品不可
48016606
3215928
1箱(50個)
緑、黄
UTClipline
スクリュー
シングル
1.5~35
オープン
取扱い終了
返品不可
48016624
3245011
1箱(50個)
青
Clipline
スクリュー
シングル
0.14~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48016649
3245024
1箱(50個)
青
Clipline
スクリュー
シングル
0.14~6
オープン
取扱い終了
返品不可
48016667
3245037
1箱(50個)
青
UTN6
スクリュー
シングル
0.2~10
オープン
取扱い終了
返品不可
48016685
3245040
1箱(50個)
青
Clipline
スクリュー
シングル
0.5~16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください