Phoenix Contact スタータ

Phoenix Contact スタータ - フエニックス・コンタクト
コンポーネントスタータ制御電圧(V)AC230寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
範囲
許容入力
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481248172900570ELRH3-IES-SC-230AC/500AC-9ELR4kW9
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
481247992900568ELRH3-IES-SC-230AC/500AC-2Contactron1kW2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする