フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact タッチパネル
ポート数
5
電源電圧(V)
DC24
メモリー
【オンボードメモリ】128MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
あり
プロセッサー(MHz)
454
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
ディスプレイ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48130417
1050387
BTP2043W
TFT・4.3インチ
480×272pixels
オープン
¥
61,980
¥68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130444
1046666
BTP2070W
TFT・7インチ
800×480pixels
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130478
1046667
BTP2102W
TFT・10.2インチ
800×480pixels
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください