フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact バスカプラ
仕様
ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用
長さ(mm)
119.8
幅(mm)
80
モジュール
バスカプラ
電圧(V)
DC24
シリーズ
ILETHBKDI8DO42TX-PAC
深さ(mm)
71.5
出力方式
デジタル
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Modbus/TCP(UDP)プロトコル
出力数
4
入力数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48132824
2703981
オープン
¥
83,980
¥92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください