フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ファストン端子
種別
絶縁
コンタクトめっき
錫
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
最小ワイヤーサイズ(mm
2
)
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
寸法(mm)
色
全長(mm)
タブ厚(mm)
断熱材
オス・メス
最小ワイヤーサイズ(AWG)
最大ワイヤーサイズ(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48135615
3240058
1袋(100個)
C-SCMI
0.5
1.5
【タブサイズ】6.3×0.8
赤
22
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48135633
3240059
1袋(50個)
C-SCMI
1.5
2.5
-
青
22.5
0.8
-
-
-
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48135667
3240060
1袋(50個)
C-SCMI
4
6
【タブサイズ】6.3×0.8
黄
24.5
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48135694
3240049
1袋(100個)
C-SCFI1.5
-
1.5
【タブサイズ】2.8×0.25
赤
-
-
プラスチック
メス
16
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください