曜日別特売

Phoenix Contact モータスタータ

Phoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ - フエニックス・コンタクト
範囲Contactron内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
シリーズ
許容入力
制御電圧(V)
コンポーネント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4813907929005699ELRH3-IES-SC-24DC/500AC-94kWDC24スタータ
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813909729005420.6ELRH3-I-SC-24DC/500AC-0.60.18kWDC24順方向
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813911529005432.4ELRH3-I-SC-24DC/500AC-21kWDC24順方向
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813913329005459ELRH3-I-SC-24DC/500AC-91kWDC24順方向
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813915829005309ELRH3-SC-24DC/500AC-94kWDC24スタータ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813919429004219ELRH5-IES-SC-24DC/500AC-94kWDC24ハイブリッドモータスタータ
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813934329005769ELRH5-I-SC-24DC/500AC-94kWDC24ハイブリッドモータスタータ
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813936829005389ELRH5-SC-24DC/500AC-94kWDC24ハイブリッドモータスタータ
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813938622970312.4ELRW3-24DC/500AC-2I1kWDC24ハイブリッドモータスタータ
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813940422970442.4ELRW3-230AC/500AC-2I1kWAC230ハイブリッドモータスタータ
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4813917629027442.4ELRH51-IESSC-24DC500AC-21kWDC24ハイブリッドモータスタータ
オープン
取扱い終了
返品不可
4813922829004229ELRH5-IES-SC-230AC/500AC-94kWAC230ハイブリッドモータスタータ
オープン
取扱い終了
返品不可
4813935929005752.4ELRH5-I-SC-230AC/500AC-21kWAC230ハイブリッドモータスタータ
オープン
取扱い終了
返品不可
48139447229752316EMM3-24DC/500AC-16-IFS4.5kWDC24モータスタータ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする