曜日別特売

Phoenix Contact 電源コネクタインサート

Phoenix Contact 電源コネクタインサート - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート - フエニックス・コンタクト
定格電圧(V)500仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用タイプConnector Insert定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
シリーズ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4838693316481861016500HEAVYCON B10メス
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
483869491648115616500HEAVYCON B6オス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
483869581648128616500HEAVYCON B6メス
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする