曜日別特売

PNP Transistor BCP69T1G

PNP Transistor  BCP69T1G - ON SEMICONDUCTOR
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.5 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:25 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48395446BCP69T1G
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする