曜日別特売

Radiall SMAソケット フランジマウント

Radiall  SMAソケット フランジマウント - RADIALL
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48418266R125654000
オープン
11,270
12,397(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする