曜日別特売

Radiall SMAバルクヘッド ケーブルマウント

Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント - RADIALL
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48418275R125308000
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする