曜日別特売

Reckmann M12ケーブル

Reckmann M12ケーブル - ReckmannReckmann M12ケーブル - ReckmannReckmann M12ケーブル - ReckmannReckmann M12ケーブル - ReckmannReckmann M12ケーブル - Reckmann
仕様アクセサリタイプ:PT100接続ケーブル●併用可能製品:PT100白金抵抗温度センサ●コネクタサイズ:M12●Connection lead with M12 cable box for temperature sensor. Special connection lead for temperature sensors White-red colour coding Silicone insulation Compatible with sensors e.g. RS stock no. ; 465-551 465-551RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48420034R17-W-4-M12-5000
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
48420043R17-W-4-M12-3000
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
48420059R17-G-4-M12-5000
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
48420068R17-G-4-M12-3000
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
48420077R17-G-4-M12-1500
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする