仕様アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:温度センサ●プローブ径:3mm●Screw-in pouch with compression fitting. For sensors with an external diameter of 3 mm Quick replacement of thermocouple probes without interrupting processing Maximum operating pressure of 100 barRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個